Motion
SLD 2600 MM 75X115

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 75X115

Bague sans clé - Série SLD2600
N° D’ARTICLE MI02686490
N° MFRSLD 2600 MM 75X115
Prix1,129.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 75X115

Bague sans clé - Série SLD2600
N° D’ARTICLE MI02686490
N° MFRSLD 2600 MM 75X115
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
Prix1,129.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    15575 psi
  • Taille de la vis
    M10
  • Pression de contact de l’arbre
    205.82 N/mm^2
  • Poids
    6.83 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Couple de serrage des vis
    61.20 pi-lb
  • Série
    SLD2600
  • Force axiale transmissible
    70646 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-75X115

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer