Motion
SLD 2600 MM 260X325

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 260X325

Bague sans clé - Série SLD2600
N° D’ARTICLE MI02686508
N° MFRSLD 2600 MM 260X325
Prix5,318.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 260X325

Bague sans clé - Série SLD2600
N° D’ARTICLE MI02686508
N° MFRSLD 2600 MM 260X325
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
Prix5,318.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    16969 psi
  • Taille de la vis
    M16
  • Pression de contact de l’arbre
    175 N/mm^2
  • Poids
    66.138 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    21
  • Couple de serrage des vis
    261.80 pi-lb
  • Série
    SLD2600
  • Force axiale transmissible
    410276 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-260X325