Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM10
- Taille nominale du rail55 mm
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale163.5 mm
- Largeur totale140 mm
- Poids3.53 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Accessoires inclusGrattoir en métal
- Capacité de charge64000 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500
Aperçu
Description du fabricant
512S35A3Z SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD CARR