Motion
BK112AF

MCR SAFETY
BK112AF

Lunettes de sécurité BearKat - anti-buée, résistant aux égratignures, lentille grise, monture et branches grises, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02702460
N° MFRBK112AF
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
BK112AF

Lunettes de sécurité BearKat - anti-buée, résistant aux égratignures, lentille grise, monture et branches grises, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02702460
N° MFRBK112AF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CAN/CSA Z94.3, MIL-PRF-31013
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    BearKat
  • Gamme de produits
    BearKat
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Gris
  • Style de branches
    Hybride
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868231160
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
BK112AF LENTILLE AF GRISE BEARKAT
  • Conception robuste, mais légère
  • Conception à lentille unique avec écrans latéraux intégrés pour une vue dégagée
  • Branches souples antidérapantes
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Lentilles en polycarbonate robustes filtrant 99.9 % des rayons UV nocifs
  • Satisfait ou dépasse les certifications suivantes : ANSI Z87+, AS/NZS 1337.1, CE EN166, CAN/CSA Z94.3, MIL-PRF-31013

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon