Motion
33-430
Ruban à mesurer Powerlock - Longueur de lame de 30 pi, Largeur de lame de 1 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie chromée, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02704251
N° MFR33-430
Prix38.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer Powerlock - Longueur de lame de 30 pi, Largeur de lame de 1 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie chromée, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02704251
N° MFR33-430

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    30 pi
  • Largeur de lame
    1 po
  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur remarquable
    7 pi
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 19.2 po
  • Revêtement de lame
    Mylar/Polyester
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Chrome
  • Matériau du corps
    ABS
  • Type de verrouillage
    Bouton
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet
  • CUP_NON
    076174334302

Aperçu

Description du fabricant
33-430 TAPE RULE 1" X 30'
  • Lame de 7 pi remarquable
  • Lame de 1 po de large pour une lisibilité facile
  • La pellicule en polyester Mylar® aide à prolonger la durée de vie de toute la lame
  • Boîtier en ABS chromé résistant aux chocs
  • Le verrouillage avant de la lame facilite le verrouillage et le déverrouillage
  • Le crochet Tru-ZeroMC glisse pour s’adapter aux mesures intérieures et extérieures, aidant l’utilisateur final à éviter les erreurs dues à l’épaisseur du crochet
  • Crochet à trois rivets résistant à la corrosion
  • Pince de ceinture à l’arrière du boîtier
  • Couleur : boîtier chromé, lame jaune