Spécifications
Dimensions
- Taille du contenant compatible16 lb
- Raccordement du filetage de sortie1/8 NPTF po
Détails
- Débit0.171 po3/min
- Type de lubrificationGraisse
- Température de fonctionnement maximale+158 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Type de pompePompe électrique
- Tension12 V c.c.