Motion
ROULEAU 00307 SCOTCH-BRITE NETTOYAGE ET FINITION 6"X30' F SFN

3M
00307 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' F SFN

Scotch-Brite™ Rouleau Clean and Finish, CF-RL, Flint Super Fine, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713003
N° MFR00307 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' F SFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00307 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' F SFN

Scotch-Brite™ Rouleau Clean and Finish, CF-RL, Flint Super Fine, 6 po x 30 pi, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713003
N° MFR00307 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 6"X30' F SFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    6 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Flint
  • Couleur
    Blanc
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500121613
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011003078
  • CUP_NON
    00048011003078

Aperçu

Description du fabricant
00307 ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau sur mesure offre une finition, un mélange, un polissage, une finition de contour et un nettoyage uniformes
  • Le tampon se conforme dans les endroits difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau en toile ouverte résiste au chargement, permettant aux abrasifs de maintenir un taux de coupe uniforme
  • Convient au métal, au bois, au composite et aux matériaux avancés