Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493479 3M , 4A2P, 6X.438X1-1/4, X=1/

3M
7010493479 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 6X.438X1-1/4, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 4A2P, 6X.438X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D150 653BK - MMMRBDW42150
N° D’ARTICLE MI02714020
N° MFR7010493479 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 6X.438X1-1/4, X=1/
Prix542.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493479 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 6X.438X1-1/4, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 4A2P, 6X.438X1-1/4, X=1/8, W=1/4 D150 653BK - MMMRBDW42150
N° D’ARTICLE MI02714020
N° MFR7010493479 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 6X.438X1-1/4, X=1/
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
Prix542.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308254421
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    00076308254421

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493479 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.