Motion
16421 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 10 PO X1 PO X5 PO 5A MÉD

3M
16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED

Scotch-Brite® Roue à ébarbage ou non-tissée à alvéoles Clean N Strip™ - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 10 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02714315
N° MFR16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED

Scotch-Brite® Roue à ébarbage ou non-tissée à alvéoles Clean N Strip™ - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 10 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02714315
N° MFR16421 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 10"X1"X5"5A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La MEULE DE FINITION EN MÉTAL 16421 SCOTCH-BRITE 10"X1"X5"5A MED est une meule d'ébavurage non tissée en spirale de 10 po de diamètre, d'une épaisseur de meule de 1 po, d'un diamètre de trou central de 5 po et d'une qualité moyenne, adaptée à la finition du métal.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011164212
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
16421 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon