Motion
7100057099

3M
7100057099

Scotch-Brite® Meule à ébavurage ou non tissée unie Clean N Strip™ - 3.0000 po de diamètre, 10000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 0,37500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02714413
N° MFR7100057099
Prix31.37 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100057099

Scotch-Brite® Meule à ébavurage ou non tissée unie Clean N Strip™ - 3.0000 po de diamètre, 10000 tr/min, matériau en carbure de silicium, grade fin, 0,37500 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02714413
N° MFR7100057099

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.37 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.37 po
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 7100057099 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 3.0000 po de diamètre, 0.5000 po d’épaisseur de meule, 0.37500 po de diamètre de trou central et de grain fin, adapté au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500103173
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011175058
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011175058
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 17505 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.