Motion
49917 ROULEAU DE DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT 216U  6 PO P150A

3M
49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, 49917, 6 po, P150A, 175 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02715811
N° MFR49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A

3M™ Rouleau de disques en papier doré Stikit 216U, 49917, 6 po, P150A, 175 disques par rouleau, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02715811
N° MFR49917 STIKIT GOLD PAPER DISC ROLL 216U 6" P150A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P150
  • Quantité de colis du fabricant
    175
  • Numéro de stock du fabricant
    60440193617
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111499177
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051111499177

Aperçu

Description du fabricant
49917 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER DORÉ STIKIT 216U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques à endos adhésif se détachent facilement un à la fois sans doublures pour des économies supplémentaires
  • L’endos en papier durable de poids C est idéal pour le raffinement des rayures métalliques nues, le façonnage du mastic plastique et le ponçage de l’apprêt
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium combine une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Les disques Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Plusieurs versions comportent un motif à 7 trous pour une meilleure élimination de la poussière et une meilleure résistance au chargement