Motion
02597 ROULEAUX DE FEUILLES 2-3/4 POX25YD  P120C  216U PAPIER DORÉ STIKIT

3M
02597 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P120C 216U STIKIT GOLD PAPER

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02597, P120, 2-3/4 po x 30 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716210
N° MFR02597 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P120C 216U STIKIT GOLD PAPER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02597 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P120C 216U STIKIT GOLD PAPER

Rouleau de feuilles dorées 3M™ Stikit , 02597, P120, 2-3/4 po x 30 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02716210
N° MFR02597 SHEET ROLL 2-3/4"X25YD P120C 216U STIKIT GOLD PAPER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 verges
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur du rouleau
    30 verges
  • Largeur du rouleau
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440193468
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131025974
  • CUP_NON
    00051131025974

Aperçu

Description du fabricant
02597 ROULEAU DE FEUILLES 2-3/4"X25YD P120C 216U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille à endos adhésif est personnalisable pour les blocs, les limes ou les tampons, ce qui aide à réduire les déchets
  • L’endos en papier durable de poids C est idéal pour le raffinement des égratignures métalliques nues, l’amincissement grossier et l’élimination de la peinture
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie de l’abrasif
  • Les feuilles Stikit s’attachent et s’enlèvent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe