Motion
HMK2520

NTN
HMK2520

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02727897
N° MFRHMK2520
Prix18.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2520

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02727897
N° MFRHMK2520
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
Prix18.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2992 po
  • Global Largeur  
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguille à coupelle HMK2520 est doté d’un diamètre d’alésage de 0.9843 po, d’un type de fermeture ouverte, d’une configuration de coupelle à bout ouvert, d’un diamètre extérieur de 1.2992 po, d’une largeur totale de 0.7874 po et d’un poids de 0.086 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels et aux systèmes automobiles.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074178
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HMK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074178

Aperçu

Description du fabricant
HMK2520 ROULEAU À AIGUILLES BRG