Motion
D213-9NE
Pince Lineman, nez de la Nouvelle9-Inch
N° D’ARTICLE MI02736953
N° MFRD213-9NE
Prix65.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince Lineman, nez de la Nouvelle9-Inch
N° D’ARTICLE MI02736953
N° MFRD213-9NE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-19/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-3/8 po
  • Poids
    7.20 lb

Détails

  • Style de poignée
    Plastique
  • Code d’harmonisation
    8203206030
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Moleté
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    092644700422

Aperçu

Description du fabricant
D213-9NE PINCES À COUPE LATÉRALE DE 9 PO
  • Pinces à haut levier; rivet plus près du bord tranchant pour une puissance de coupe et de préhension 46 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Couteaux de coupe renforcés à induction pour une longue durée de vie
  • Conception profilée avec mâchoires moletées hachurées croisées qui adhèrent à coup sûr
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Le mélange unique de la poignée aide à absorber le « claquement » lors de la coupe du fil
  • Les couteaux usinés avec précision coupent proprement et avec précision, même sur un fil fin, du ruban adhésif pour mule et une ligne de traction
  • Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
  • Poignées « à main » pour une prise et une puissance de coupe totales