Motion
P4B
Poulie tendeur à courroie plate - Alésage de 1.0000 po, largeur de face de 5.0000 po, diamètre extérieur de 7.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02737420
N° MFRP4B
Prix412.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie plate - Alésage de 1.0000 po, largeur de face de 5.0000 po, diamètre extérieur de 7.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02737420
N° MFRP4B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix412.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de la face
    6.0000 po
  • Largeur de la face
    5.0000 po
  • Largeur de la surface plane
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po

Détails

  • Type de surface plane
    Plat
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
P4B IDLER