Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Code de taille de raccordCJ42
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.7400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- Diamètre extérieur3.7400 po
- Poids4.82 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144641168
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144641168