Spécifications
Dimensions
- Pour la taille de l’arbre5/8 po
- Pour le diamètre de la brosse3 po
- Hauteur totale0.9300 po
- Longueur totale3/4 po
- Largeur totale0.9300 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Poids0.15 lb
Détails
- ApplicationAccessoire
- CUP_NON012382077297
Aperçu
- Pour monter des meules de petit diamètre dans une pince ou un mandrin
- Pour les brosses d’un diamètre maximal de 3 po
- Tige de 1/4 po de diamètre x 3/4 po de longueur
- Arbre fileté