Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordC2955
- Poids1.40 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleC2955
- Duromètre d’élément55 Shore D
- Matériau de l’élémentHytrel
- Type d’élémentEnsemble de coussins
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514414859
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144148599
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieC
- Capacité de couple37800 po
- CUP_NON685144148599