Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.67 po
- Largeur du boîtier5.94 po
- Taille d’entrée1-3/8 po
- Taille du réducteur du fabricant247
- Débit maximal tr/minEntrée 87.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal5198 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Taille de sortie2-3/16 po
- Ratio20.03:1
- Poids8.60 lb
Détails
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale7.510 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieArbre creux
- Capacité de charge suspendue1200 lb
- RéductionDouble
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711472347