Motion
PCM 252840 E

SKF
PCM 252840 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 28 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI02760215
N° MFRPCM 252840 E
Prix26.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 252840 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 28 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI02760215
N° MFRPCM 252840 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571875163

Aperçu

Description du fabricant
PCM252840E DOUILLE