Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/8 po NPT
Détails
- MatérielTige en acier inoxydable
- Pression maximale150 psi
- Débit maximum4.0 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale10.34 bars, 150 psi
- MontageTrousse d’adaptateur, à couplage serré
- Matériau du joint toriqueViton
- Types de produitsPompe à engrenages Bronze
- Matériau du corps de pompeBronze
- Joint d’étanchéitéBuna Lipseal
- SérieN992
- Conception du typeEngrenage rotatif
- Matériaux mouillésBronze, acier inoxydable