Motion
J52006
Ensemble d’adaptateurs - 1/2 x 3/4 po, 1/2 x 3/8 po, 1/4 x 3/8 po, 3/4 x 1/2 po, 3/8 x 1/2 po, 3/8 x 1/4 po d’entraînement, 6-1/4 po de longueur, ensemble d’adaptateurs
N° D’ARTICLE MI02771136
N° MFRJ52006
Prix105.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’adaptateurs - 1/2 x 3/4 po, 1/2 x 3/8 po, 1/4 x 3/8 po, 3/4 x 1/2 po, 3/8 x 1/2 po, 3/8 x 1/4 po d’entraînement, 6-1/4 po de longueur, ensemble d’adaptateurs
N° D’ARTICLE MI02771136
N° MFRJ52006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 x  3/4 po, 1/2 x  3/8 po, 1/4 x  3/8 po, 3/4 x  1/2 po, 3/8 x  1/2 po, 3/8 x  1/4 po
  • Longueur/diamètre
    6-1/4 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Ensemble d’adaptateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    662679047474
  • CUP_NON
    662679231064

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 6PC ENTRAÎNEMENT DE J52006 3/8 PO
  • L’ensemble comprend une barre à douilles et des pinces à douilles
  • Une variété d’adaptateurs sont offerts pour répondre à la plupart des applications industrielles
  • Finis noirs et chromés