Motion
87-473
Clé réglable - 12-1/4 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02771163
N° MFR87-473
Prix30.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 12-1/4 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02771163
N° MFR87-473

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12-1/4 po
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.5000 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    076174874730
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
87-473 CLÉ À MOLETTE 12 PO CHROME OCRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good