Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale11 po
- Poids1.77 lb
Détails
- Précision±1 %
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterie9 V
- Mode d’emploiLes deux
- CaractéristiquesAvec avertisseur sonore, indicateur à cadran et affichage électronique
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier
- Tête à cliquetFixe
- Gradations de l’échelle0.01 pi-lb, 0.1 po, 0.01 N-m
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)2.1 à 21 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)25.2 à 252 po-lb
- Plage de couple (N-m)2.9 à 28.6 N-m
- CUP_NON662679135553
- Type de cléCadran électronique