Motion
C200M-38x65
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 38 mm, DE 2.5591 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771569
N° MFRC200M-38x65
Prix217.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 38 mm, DE 2.5591 po, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771569
N° MFRC200M-38x65
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
Prix217.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19338 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Poussée transmise maximale
    12486 lbf
  • Longueur montable
    0.669 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5591 po
  • Longueur totale
    1.024 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    +33078 psi
  • Poids
    1.064166 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075517
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    778 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    12486 lbf
  • CUP_NON
    044861075517

Aperçu

Description du fabricant
C200M-38X65 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation