Motion
C200M-60x90
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 60 mm, DE 3.5433 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771580
N° MFRC200M-60x90
Prix190.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 60 mm, DE 3.5433 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771580
N° MFRC200M-60x90
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
Votre prix190.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21858 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Poussée transmise maximale
    22991 lbf
  • Longueur montable
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Longueur totale
    1.26 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    +32787 psi
  • Poids
    1.738559 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075876
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2263 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    22991 lbf
  • CUP_NON
    044861075876

Aperçu

Description du fabricant
C200M-60X90 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation