Motion
C200M-45x75
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 45 mm, DE 2.9530 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771598
N° MFRC200M-45x75
Prix135.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 45 mm, DE 2.9530 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771598
N° MFRC200M-45x75
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
Prix135.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    22483 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Poussée transmise maximale
    19706 lbf
  • Longueur montable
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9530 po
  • Longueur totale
    1.26 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    +37471 psi
  • Poids
    1.382509 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075388
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1455 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    19706 lbf
  • CUP_NON
    044861075388

Aperçu

Description du fabricant
C200M-45X75 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation