Motion
C123E-493
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 4.9375 po, D.E 7.0866 po, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771678
N° MFRC123E-493
Prix1,470.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 4.9375 po, D.E 7.0866 po, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771678
N° MFRC123E-493
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
Prix1,470.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    24482 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1650 po
  • Poussée transmise maximale
    68706 lbf
  • Longueur montable
    1.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0866 po
  • Longueur totale
    2.717 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +27575 psi
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    140 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861086704
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    14135 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    87552 lbf
  • CUP_NON
    044861086704

Aperçu

Description du fabricant
C123E-493 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation