Motion
C733M-90
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 155 mm, longueur de 1.7050 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771707
N° MFRC733M-90
Prix375.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 155 mm, longueur de 1.7050 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771707
N° MFRC733M-90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix375.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.7050 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4960 po
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur de vis
    30 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    7.712547 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084540
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    45878 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084540

Aperçu

Description du fabricant
C733M-90 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe