Motion
C170M-18x26
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 18 mm, DE 1.0240 po, 1.5550 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771729
N° MFRC170M-18x26
Prix165.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 18 mm, DE 1.0240 po, 1.5550 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771729
N° MFRC170M-18x26
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
Prix165.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18327 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5550 po
  • Poussée transmise maximale
    5012 lbf
  • Longueur montable
    1.28 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0240 po
  • Longueur totale
    1.791 po
  • Taille de la vis
    M6x16
  • Pression de contact de l’arbre
    +26472 psi
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    13 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077801
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    13 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    5012 lbf
  • CUP_NON
    044861077801

Aperçu

Description du fabricant
C170M-18X26 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation