Motion
C123M-60x90
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 60 mm, DE 3.5433 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771810
N° MFRC123M-60x90
Prix136.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 60 mm, DE 3.5433 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771810
N° MFRC123M-60x90
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
Prix136.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +17608 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    18521 lbf
  • Longueur montable
    1.043 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +26413 psi
  • Poids
    2.100445 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074466
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1823 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    24399 lbf
  • CUP_NON
    044861074466

Aperçu

Description du fabricant
C123M-60X90 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation