Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM22 x 80
- Diamètre à l’alésage380 mm
- Pression de contact du moyeu152
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale2280208 N
- Extérieur Diamètre475 mm
- Taille de la visM22 x 80
Détails
- Couple d’installation766 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT401380
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis433250 N-m
- CUP_NON662345059480