Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant307SMTP
- Ratio15:1, 25:1, 35:1, 5:1, 9:1
- Diamètre de la vis12-24
- Poids49.66 lb
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’adaptateur
- Dessin CAD
- Principales caractéristiques0,500 x 0,500 x 6.50
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant307SCA-P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460502403
- Types de produitsTrousse d’adaptateur
- Type de réducteur307SMTP
- SérieAGMA
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière.