Motion
315DSP207

BROWNING
315DSP207

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PH9310 - taille de réducteur 315 , diamètre d’arbre 2-7/16 po, vis 12 à 14 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02777160
N° MFR315DSP207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
315DSP207

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PH9310 - taille de réducteur 315 , diamètre d’arbre 2-7/16 po, vis 12 à 14 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02777160
N° MFR315DSP207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.6563 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    315
  • Gamme de diamètres de vis
    12,14 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    6.6900 po
  • Poids
    82.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315DSP207
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502519
  • Matériel
    Acier
  • Série
    315DSP

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE DE COUPLE 315DSP207 AVEC ACCÈS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.