Motion
J1219M-T500

PROTO TOOLS
J1219M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 19 mm, taille d’ouverture de clé : 19 mm, 11-1/32 po
N° D’ARTICLE MI02778404
N° MFRJ1219M-T500
Prix31.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1219M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 19 mm, taille d’ouverture de clé : 19 mm, 11-1/32 po
N° D’ARTICLE MI02778404
N° MFRJ1219M-T500
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
Prix31.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    15/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-7/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    11/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-37/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Global Longueur  
    11-1/32 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679072940

Aperçu

Description du fabricant
J1219M-T500 WR COMB 19MM ASD FP12PT