Motion
C2050HP LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
C2050HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2050 / 1-1/4 po pas, goupille creuse
N° D’ARTICLE MI02778909
N° MFRC2050HP OFFSET LINK
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2050HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2050 / 1-1/4 po pas, goupille creuse
N° D’ARTICLE MI02778909
N° MFRC2050HP OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.855 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039182876

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE DÉCALAGE DE BROCHE CREUSE C2050