Spécifications
Dimensions
- Longueur5 pi
- Poids2.693 lb
- Largeur5 pi
Détails
- Type de pièce jointeTuyau de 3/4 po
- CouleurEffacer
- Caractéristiques et avantages• The original Leak Diverter - invented here and engineered to stop devastating roof leak damage every time, guaranteed • Hangs easily in problem spots to catch nuisance leaks and channel them to a floor drain or collection container • Ideal for quick response to avoid downtime after a roof leak or for long-term prevention in leak-prone areas • Nonpermeable tarp is vinyl coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life • Pinched corners help funnel liquid toward center for better drainage • Accepts a standard 3/4" hose connection to channel liquid to floor drain or collection container (hose sold separately) • Flow rate of 3.33 gallons per minute when used with a 1/2" ID hose • Brass grommets and stainless-steel D-rings resist tearing and make installation easy
- Débit3.33 gal/min
- Comprend(1) jeu de rechange de raccord de tuyau, (1) inverseur de fuite, (4) sangles de suspension en caoutchouc
- Méthode d’installationCourroies de suspension
- Page de produit du fabricant
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- FormeCarré
Aperçu
- L’inverseur anti-fuites original – inventé ici et conçu pour arrêter les dommages dévastateurs causés par les fuites du toit à chaque fois, c’est garanti
- S’accroche facilement aux endroits problématiques pour attraper les fuites nuisibles et les canaliser vers un drain de plancher ou un récipient de collecte
- Idéal pour une réponse rapide afin d’éviter les temps d’arrêt après une fuite sur le toit ou pour la prévention à long terme dans les zones sujettes aux fuites
- La bâche non perméable est enduite de vinyle pour la résistance et la durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie
- Les coins pincés aident à canaliser le liquide vers le centre pour un meilleur drainage
- Accepte un raccord de tuyau standard de 3/4 po pour canaliser le liquide vers le drain de plancher ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)
- Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
- Les œillets en laiton et les anneaux en D en acier inoxydable résistent aux déchirures et facilitent l’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.