Motion
KU2010-10T  1-1/2IN S UH

REXNORD INC
KU2010-10T 1-1/2IN S UH

10028476 / KU2010-10T_1-1/2IN_S_UH
N° D’ARTICLE MI02786201
N° MFRKU2010-10T 1-1/2IN S UH
Prix154.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KU2010-10T 1-1/2IN S UH

10028476 / KU2010-10T_1-1/2IN_S_UH
N° D’ARTICLE MI02786201
N° MFRKU2010-10T 1-1/2IN S UH
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
Prix154.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3 po
  • Alésage maximal
    2-1/2 po
  • Pas Diamètre  
    6.4720 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon usiné non fendu
  • Matériau de la bride
    UHMWPE
  • Matériau du concentrateur
    UHMWPE
  • Style de concentrateur
    A
  • Comprend
    Porte-clés
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    UHMWP
  • Type de pignon
    Pignon usiné non fendu
  • CUP_NON
    793699538731

Aperçu

Description du fabricant
897.20.39 KU2010-10T 1-1/2 SQ UH
  • Pignon usiné non fendu série 2010 avec 10 dents et un alésage carré prêt pour l’arbre de 1-1/2 po usiné à partir d’Uhmwp