Motion
RUBAN ISOLANT EN TISSU DE VERRE 15074  27-3/4 PO ADHÉSIF THERMOADHÉSIF EN CAOUTCHOUC BLANC X66 PI

3M
15074 GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27-3/4"X66' WHITE RUBBER THERMO ADHESIVE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 27, 3/4 po x 66 pi, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02786686
N° MFR15074 GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27-3/4"X66' WHITE RUBBER THERMO ADHESIVE
Prix44.18 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15074 GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27-3/4"X66' WHITE RUBBER THERMO ADHESIVE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 27, 3/4 po x 66 pi, 50 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02786686
N° MFR15074 GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 27-3/4"X66' WHITE RUBBER THERMO ADHESIVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.18 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 pi
  • Résistance à la traction
    150 po
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc thermodurcissable
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00054007150749
  • Numéro de stock du fabricant
    00054007150749
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007150749
  • Matériel
    Adhésif : caoutchouc thermodurcissable, endos : tissu de verre
  • Température de fonctionnement maximale
    265 °F
  • Mesure de tension maximale
    600
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    27
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, ASM-T D1000
  • CUP_NON
    00054007150749
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ÉLECTRIQUE EN TISSU DE VERRE 15074
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban isolant en tissu de verre tissé de 7 mils avec adhésif thermodurcissable en caoutchouc sensible à la pression
  • Conçu pour fonctionner dans des applications sèches de 600 volts nécessitant une résistance mécanique élevée et une résistance aux températures élevées
  • L’adhésif est spécialement conçu et préparé pour offrir une protection contre la corrosion
  • Résistant aux déchirures, conformable et à l’abrasion
  • À utiliser comme couvre-bobine, ancrage, cerclage et isolant de noyau, de couche et croisé
  • Imprimable