Motion
3IND24B1A

Fantech
3IND24B1A

Ventilateur à montage mural - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, 4460 pi3/min, débit d’air 5530 pi3/min, 1/4 hp, 1.7 A, 3.4 A, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI02788825
N° MFR3IND24B1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
3IND24B1A

Ventilateur à montage mural - 24 po de diamètre, entraînement direct, matériau de lame en aluminium, 4460 pi3/min, débit d’air 5530 pi3/min, 1/4 hp, 1.7 A, 3.4 A, longueur de cordon 10 pi
N° D’ARTICLE MI02788825
N° MFR3IND24B1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Profondeur globale
    16-5/8 po
  • Hauteur totale
    26-1/2 po
  • Largeur totale
    26-1/2 po

Détails

  • Intensité
    1.7 A, 3.4 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Métal, polyester
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    5530 pcm
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Oscillation
  • Vitesse
    1131 tr/min, 893 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, réglementation OSHA 1910.212
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
3IND24B1A