Motion
HN15/SNL

SKF
HN15/SNL

Clé à ergots - style crochet, capacité de 98 mm, 278 mm OAL
N° D’ARTICLE MI02845035
N° MFRHN15/SNL
Prix126.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HN15/SNL

Clé à ergots - style crochet, capacité de 98 mm, 278 mm OAL
N° D’ARTICLE MI02845035
N° MFRHN15/SNL
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
Prix126.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du crochet
    8 mm
  • Longueur totale
    278 mm
  • Poids
    11.37 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    98 mm
  • Style de poignée
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572332870
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    7316572332870
  • Polyvalence
    Fixe

Aperçu

Description du fabricant
HN15/CLÉ À BRODER SNL
  • Sa conception unique permet au SKF HN ../La série SNL doit être utilisée à l’intérieur des logements de roulement SKF SNL, FSNL, SNH et SE
  • Convient au serrage et au desserrage d’une large sélection d’écrous autobloquants, facilitant leur utilisation dans une large gamme d’applications de boîtier et d’arbre
  • La grande zone de contact de la clé autour de l’écrou offre une excellente prise et une excellente transmission de la force
  • L’ajustement exact réduit le risque de dommages à l’arbre, à l’écrou et au boîtier
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good