Motion
CHAÎNE RIV 81XHH

TIMKEN DRIVES LLC
81XHH RIV CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série 81XHH , pas de 81 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02845383
N° MFR81XHH RIV CHAIN
Prix56.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
81XHH RIV CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série 81XHH , pas de 81 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02845383
N° MFR81XHH RIV CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.763 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.6090 po
  • Largeur intérieure
    1.060 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.332 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.310 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    2.763 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Résistance à la traction
    42000 lb
  • Poids par pied
    4.509 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    81 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32765
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    46
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    81XHH
  • CUP_NON
    642051327653
  • Capacité de charge utile
    3700 lb

Aperçu

Description du fabricant
81XHH-10FTNCB;32765 81XHH CHAÎNE RIV
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer