Motion
GPL 224
Graisse pour roulements – Usage général, PTFE, perfluoropolyéther, composition de nitrate de sodium, taille de 2 oz, couleur blanche, -60 à +355 °F
N° D’ARTICLE MI02849783
N° MFRGPL 224
Prix110.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour roulements – Usage général, PTFE, perfluoropolyéther, composition de nitrate de sodium, taille de 2 oz, couleur blanche, -60 à +355 °F
N° D’ARTICLE MI02849783
N° MFRGPL 224
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
Prix110.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 oz
  • Gravité spécifique
    2.12
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Application
    Roulements
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoropolyéther, nitrate de sodium
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    335 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    GPL
  • Plage de température
    -60 à +355 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
0123958 GRAISSE KRYTOX GPL224 - TUBE DE 2 OZ