Motion
CJ42A PM 30MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
CJ42A PM 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462050 - Taille du raccord : CJ42, mâchoire courbée, alésage de 30 mm, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI02855023
N° MFRCJ42A PM 30MMH7 8X3.3MMKW
Prix186.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42A PM 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462050 - Taille du raccord : CJ42, mâchoire courbée, alésage de 30 mm, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI02855023
N° MFRCJ42A PM 30MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix186.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ42
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Poids
    3.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620507
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144620507

Aperçu

Description du fabricant
CJ42A-HUB-PM-30MMH7-8X3.3MMKW