Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale10 po
- Poids de l’outil2.4 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Numéro CUP du fabricant15451227081
Aperçu
- Pour un entretien général avec une excellente durabilité
- Graisser le raccord sur le levier de marche arrière
- Comprend une tête antidérapante brevetée TriSpring qui offre un couple de 50 pi-lb
- Compact, mais rempli de puissance et de vitesse
- Poignée de type palette
- Engrenages trempés
- Accès facile dans une zone restreinte
- Prise facile en marche arrière pour des changements de direction simples
- Entrée d'air 1/4” NPTF, flexible de 3/8” minimum
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure