Motion
ZMA25/58
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M25x1.5 mm, diamètre extérieur 58 mm, diamètre extérieur 52 mm, largeur 28 mm
N° D’ARTICLE MI02857735
N° MFRZMA25/58
Prix534.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M25x1.5 mm, diamètre extérieur 58 mm, diamètre extérieur 52 mm, largeur 28 mm
N° D’ARTICLE MI02857735
N° MFRZMA25/58
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
Prix534.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Hauteur totale
    0.0980 po
  • Largeur totale
    28 mm
  • Filetage Taille  
    M25x1.5 mm
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA
  • CUP_NON
    4012802079432

Aperçu

Description du fabricant
ZMA25/58