Motion
20012
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 12 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 6-1/2 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02864526
N° MFR20012
Prix167.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 12 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 6-1/2 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02864526
N° MFR20012
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
Prix167.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    7000 lb
  • Diamètre de la vis
    7/8 po
  • Profondeur de la gorge
    6-1/2 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Finition/revêtement de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Jaune
  • Capacité d’ouverture maximale
    12 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Fini à vis/revêtement
    Cuivre plaqué
  • Style de profondeur de la gorge
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
20012 12" C-CLAMP COPPER SCR
  • La vis plaquée cuivre résiste aux éclaboussures de soudure
  • Forgé et traité thermiquement pour une résistance maximale et une plus grande rigidité
  • Conception à poutre en I pour plus de résistance
  • Le cadre enduit de poudre résiste à la rouille

Vous pourriez également aimer