Motion
31936
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 11 PC
N° D’ARTICLE MI02864592
N° MFR31936
Prix115.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 11 PC
N° D’ARTICLE MI02864592
N° MFR31936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    6 mm
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de douilles
    11 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459319364

Aperçu

Description du fabricant
31936 JEU DE PATINS, 3/8" DR 14 PIÈCES DP 12PT
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 12 points
  • L’ensemble comprend : douilles de 6 mm à 19 mm avec rail à pince

Vous pourriez également aimer