Motion
11MI-05-17

SKF
11MI-05-17

Transfert de bille - série 11MI , diamètre de bille de 4.8 mm, matériau de bille de bague extérieure en aluminium, matériau de boîtier en aluminium, capacité de charge de 22 lb
N° D’ARTICLE MI02867422
N° MFR11MI-05-17
Prix106.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
11MI-05-17

Transfert de bille - série 11MI , diamètre de bille de 4.8 mm, matériau de bille de bague extérieure en aluminium, matériau de boîtier en aluminium, capacité de charge de 22 lb
N° D’ARTICLE MI02867422
N° MFR11MI-05-17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Longueur du goujon
    2.5 mm
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Application
    Équipement de mesure, enrouleur léger, guides pour les petits Motion linéaires, transfert de matériau dans les salles blanches.
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316578059696
  • Capacité de charge maximale
    22 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    11MI

Aperçu

Description du fabricant
11MI-05-17 BALL TRANSFER
  • Anneau extérieur en aluminiumTaille filetée réglable Filetage StuddM2