Motion
LOR 640

SKF
LOR 640

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, diamètre de 90 mm, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 104.90 mm, largeur totale de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI02886474
N° MFRLOR 640
Prix198.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 640

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, diamètre de 90 mm, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 104.90 mm, largeur totale de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI02886474
N° MFRLOR 640

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix198.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    104.90 mm
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    0.8750 po, 22.22 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique, rouleau toroïdal
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316571515618

Aperçu

Description du fabricant
LOR640 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ